AKRO-MILS 39120GRN Container cu capac atasat, 12 galoane, lungime 21-1/2 inchi, inaltime 12-1/2 inchi, verde | AA8DWV 18C526

AKRO-MILS 39120GRN Recipient cu capac atașat, 12 galoane, lungime 21-1/2 inchi, înălțime 12-1/2 inci, verde

În stoc
Element: AA8DWV Model: 39120GRNCrucea Ref: 18C526

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€84.98 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer cu capac atașat
Capacitate12 gal.
CuloriVerde
Înălţime12 "
Lungimea interioară a fundului17 7 / 8 "
Lățimea inferioară a interiorului12 3 / 8 "
Înălțimea interioară12 "
Lungime interioară18 7 / 16 "
Lungime superioară în interior19 3 / 4 "
Lățimea interioară de sus14 3 / 16 "
Lățimea interioară13 1 / 4 "
Lungime20 "până la 22"
Capacitate de încărcare12 gal.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii12 1 / 2 "
Lungime exterioară21 1 / 2 "
Lățimea exterioară15 1 / 4 "
Cantitate pachet6
Volum1.62 cu. ft.
Capacitate volum1.62 cu. ft.
Lăţime14 "până la 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)41.28
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Accesorii: RU843HR1420
    • Containerul cu polimer de înaltă rezistență, de calitate industrială, are capacități maxime de încărcare și volum de 12 galoane și, respectiv, 1.62 picioare cubi.
    • Akro-Mils 39120GRN este un container cu capac atașat, care are un fund texturat pentru a oferi o mai bună aderență pe benzile transportoare, ochi de lacăt pentru siguranță și știfturi de balamale din oțel ranforsat pentru o funcționare lină a capacului.
    • RU843HR1420

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăCapacitateCuloriCantitate pachetÎnălţimeÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăPreț
AKRO-MILS 39120RED Recipient cu capac atașat, 12 galoane, lungime 21-1/2 inchi, înălțime 12-1/2 inci, roșu | AA8DWU 18C525 39120RED15 1 / 4 "12 gal.Roșu612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€84.98
AKRO-MILS 39170 Container cu capac atasat, 17 galoane, lungime 21-1/2 inchi, inaltime 17 inchi, gri | AA9BGF 1BZ16 3917015 1 / 4 "17 gal.Gri312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "€97.67
AKRO-MILS 39-0854W023 Recipient cu capac atașat, 8 galoane, lungime 21-1/2 inchi, înălțime 9 inchi, gri | AD9ZNP 4W023 39-0854W02315 "8 gal.Gri--8 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "€74.91
AKRO-MILS 391204W024 Container cu capac atasat, lungime 21-1/2 inchi, inaltime 12-1/2 inchi, gri | AD9ZNQ 4W024 391204W02415 "12 gal.Gri--12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€80.61
AKRO-MILS 39085BLUE Recipient cu capac atașat, 8.5 galoane, lungime 21-1/2 inchi, înălțime 9 inchi, albastru | AE4JRF 5LA32 39085BLU15 1 / 4 "8 gal.Albastru68 "până la 10"7 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "€74.91
AKRO-MILS 39120BLUE Recipient cu capac atașat, 12 galoane, lungime 21-1/2 inchi, înălțime 12-1/2 inci, albastru | AE4JRG 5LA33 39120BLU15 1 / 4 "12 gal.Albastru612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€88.02
AKRO-MILS 39170BLUE Recipient cu capac atașat, 17 galoane, lungime 21-1/2 inchi, înălțime 17 inchi, albastru | AE4JRH 5LA34 39170BLU15 1 / 4 "17 gal.Albastru312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "€97.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 39120GRN Recipient cu capac atașat, 12 galoane, lungime 21-1/2 inchi, înălțime 12-1/2 inci, verde
€84.98 /unitate