AKRO-MILS APRD080B Raft de ridicare cu două fețe, adâncime de 12 inchi, dimensiunea coșului de 11-5/8 x 8-3/8 x 6 inchi | AA2ADM 10A113

AKRO-MILS APRD080B Raft de ridicare cu două fețe, adâncime de 12 inchi, dimensiune coș de 11-5/8 x 8-3/8 x 6 inch

În stoc
Element: AA2ADM Model: APRD080BCrucea Ref: 10A113

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,260.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cu două fețe
Tipul de accescu două fețe
Bin ColorAlbastru
Adâncimea coșului11 5 / 8 "
Înălțimea recipientului6"
Tip coșRaft
Lățimea coșului8 3 / 8 "
Capacitate pe raft50 lb.
CuloriGri
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialRaft din oțel/Pub de plastic
Numărul de rafturi16
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală60.25 "
Lățimea totală36 3 / 4 "
Adâncime rack12 "
Înălțimea rackului60 "
Număr total de coșuri64

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 125.1
Înălțimea navei (cm)155.58
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)95.89
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriNumărul de rafturiAdâncimea totalăCapacitate de încărcareMaterialPreț
AKRO-MILS APRD Suport de ridicare cu două fețe, adâncime de 12 inchi, înălțime de 60 inchi, gri | AC3DZW 2RV77 APRDGri1624 "800 lb.Oţel€1,873.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS APRD080B Raft de ridicare cu două fețe, adâncime de 12 inchi, dimensiune coș de 11-5/8 x 8-3/8 x 6 inch
€3,260.32 /unitate