AKRO-MILS AWS143630240S Sârmă pentru rafturi de gunoi, 36 inchi lățime, 14 inchi adâncime, 36 coșuri, piatră | AD8GRU 4KEU4

AKRO-MILS AWS143630240S Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 36 inchi lățime, 14 inchi adâncime, 36 coșuri, piatră

Articol: AD8GRU Model: AWS143630240SCrucea Ref: 4KEU4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€791.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi Bin
Bin ColorPiatră
Adâncimea coșului14 3 / 4 "
Înălțimea recipientului7"
Tip coșCoș pentru rafturi
Lățimea coșului8 1 / 4 "
CuloriPiatră
Adâncime14 "
finalizareaCromat
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialRafturi de sârmă / pubele din plastic
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală14 "
Inălțime totală74 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri36
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)190.5
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelBin ColorAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiLățimea coșuluiNumărul de rafturiNumăr total de coșuriLăţimePreț
AKRO-MILS AWS184830260R Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 48 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 24 coșuri, roșu | AA2ADX 10A124 AWS184830260RRoșu18 "10 "11 "62448 "€1,991.51
RFQ
AKRO-MILS AWS184830260Y Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 48 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 24 coșuri, galben | AA2ADY 10A125 AWS184830260YGalben18 "10 "11 "62448 "€1,865.78
RFQ
AKRO-MILS AWS184830260B Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 48 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 24 coșuri, albastru | AA2ADZ 10A126 AWS184830260BAlbastru18 "10 "11 "62448 "€1,991.51
RFQ
AKRO-MILS AWS184830260S Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 48 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 24 coșuri, piatră | AA2AEA 10A127 AWS184830260SPiatră18 "10 "11 "62448 "€1,965.61
RFQ
AKRO-MILS AWS184830260K Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 48 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 24 coșuri, negru | AA2AEB 10A128 AWS184830260KNegru18 "10 "11 "62448 "€1,991.51
RFQ
AKRO-MILS AWS184830260SC Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 48 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 24 coșuri, transparent | AA2AEC 10A129 AWS184830260SCclar18 "10 "11 "62448 "€1,991.51
RFQ
AKRO-MILS AWS184830260G Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 48 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 24 coșuri, verde | AA2AED 10A130 AWS184830260GVerde18 "10 "11 "62448 "€1,768.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS AWS143630240S Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 36 inchi lățime, 14 inchi adâncime, 36 coșuri, piatră
€791.30 /unitate