AKRO-MILS V90182A1412 Camion cu platformă, 48 inch lungime, 12-1/4 inch înălțime, 2000 lbs. Capacitate | AD6AGA 44U434

AKRO-MILS V90182A1412 Camion cu platformă, 48 inch lungime, 12-1/4 inch înălțime, 2000 lbs. Capacitate

În stoc
Element: AD6AGA Model: V90182A1412Ref. cruce: 44U434 / 44U426

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,440.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Tip roată cu rotițăCauciuc turnat
Lățimea roții2"
CuloriNegru
Înălțimea punții12 1 / 4 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteSpumă structurală
Tip de punteFlush Deck
Lățimea punții24 "
finalizareaSpumă structurală / oțel
Materiale cadruOţel
Ecartament13
Tip mâner(1) Swayback bară transversală
Capacitate de încărcare1000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală41 1 / 2 "
Lungime totală50 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.15
Înălțimea navei (cm)107.95
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

Camioanele cu platformă Akro-Mils sunt fabricate din spumă de plastic structural (sus) cu armături din oțel sub punte care oferă o rezistență excelentă în timp ce transportă transporturi voluminoase. Acest model (V90182A1412) este echipat cu un mâner robust, roți din cauciuc și o punte îndreptată pentru manipularea sarcinilor de până la 2000 lb.

Caracteristici:

  • Integrat cu patru fante de fixare turnate pentru fixarea articolelor în timpul transportului.
  • Vine cu un mâner tip bară transversală acoperit cu pulbere pentru confort și control excelent pe suprafețe neuniforme și șuruburi de blocare pentru a ține strâns mânerul în poziție.
  • Dispune de o construcție structurală din plastic turnat HDPE (polietilenă de înaltă densitate) pentru un raport excepțional rezistență-greutate și rezistență chimică și la intemperii.
  • Încorporat cu o suprafață antiderapante care previne împingerea și (2) pivotare și (2) roți fixe Poly-Tech pentru manipularea sarcinilor medii până la grele.
  • Bandă de rulare din cauciuc căptușită pentru o mobilitate lină și o călătorie liniștită.
  • O parte din Akro-Mils V90 Seria de camioane cu platformă.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS V90182A1412 Camion cu platformă, 48 inch lungime, 12-1/4 inch înălțime, 2000 lbs. Capacitate
€1,440.86 /unitate