Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 02IX04052S-S44GN Rolă pivotantă cu tijă 4 inch 275 lb poliuretan | AC6BLJ 32J819

ALBION 02IX04052S-S44GN Rolă pivotantă cu tijă 4 inchi 275 lb poliuretan

În stoc
Articol: AC6BLJ Model: 02IX04052S-S44GNCrucea Ref: 32J819
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
€9.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolyolefin
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare350 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală4.75 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimb26Y356
Diametrul tulpinii.1/2 "-13
Lungimea tijei3 / 4 "
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiune de filet1 / 2-13
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăTemp. GamăPreț
ALBION 02XB05031S030G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 250 lb poliuretan | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 - 299 lb.poliuretanMfr. Nr. XB050310510G1/2 "-131"Filetat-40 grade până la 180 grade F€59.45
ALBION 02XB05031S040G Rolă pivotantă cu tijă 5 inchi 250 lb poliuretan | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 - 299 lb.poliuretanMfr. Nr. XB050310511G1/2 "-131"Filetat-40 grade până la 180 grade F€3.46
ALBION F1RR03052S-S10G Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 100 lb cauciuc | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 - 299 lb.Cauciuc26Y3273/8 "-161.5 "Filetat-40 grade până la 180 grade F€15.09
ALBION F1RR05052S-S10G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 125 lb cauciuc | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc26Y3373/8 "-161.5 "Filetat-40 grade până la 180 grade F€25.12
ALBION F1IB04041S-S10G Rolă pivotantă cu tijă 4 inchi 150 lb Poliolefină | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin26Y3343/8 "-161.5 "Filetat-20 grade până la 180 grade F€17.39
ALBION F1IB05041S-S10G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 150 lb Poliolefină | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin26Y3393/8 "-161.5 "Filetat-20 grade până la 180 grade F€22.02
ALBION F1RR04052S-S20G Rolă pivotantă cu tijă 4 inch 115 lb cauciuc | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 - 299 lb.Cauciuc26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Inel de frecare-40 grade până la 180 grade F€23.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 02IX04052S-S44GN Rolă pivotantă cu tijă 4 inchi 275 lb poliuretan
€9.45 /unitate