ALBION 410FR10501RG Rolă rigidă Kingpinless 5400 lb 10 inchi diametru | AB3VPB 1VJG9

ALBION 410FR10501RG Rolă rigidă Kingpinless 5400 lb 10 inch diametru

În stoc
Element: AB3VPB Model: 410FR10501RGCrucea Ref: 1VJG9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€482.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeFier ductil
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFier ductil
Durometru65K PSI
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare5400 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală12.5 "
Dimensiunea plăcii5 x 7-1 / 4 "
Grosimea farfuriei0.38 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. FR1050116G
Raza pivotantă0"
Temp. GamăPână la 800 de grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiFier ductil
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.8525
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăPreț
ALBION 110FR05201RG Rolă rigidă Kingpinless 1400 lb 5 inchi diametru | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 - 2999 lb.Fier ductil1400 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€76.69
ALBION 110FR06201RG Rolă rigidă Kingpinless 1400 lb 6 inch diametru | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 - 2999 lb.Fier ductil1400 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.99
ALBION 110FR08201RG Rolă rigidă Kingpinless 1400 lb 8 inchi diametru | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 - 2999 lb.Fier ductil1400 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€105.51
ALBION 110PM05228RG Rolă rigidă Kingpinless 1000 lb 5 inchi diametru | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 - 2999 lb.poliuretan1000 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€109.96
ALBION 110XA04201RG Rolă cu placă rigidă 600 lb 4 inci diametru | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan600 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€48.82
ALBION 110XA05201RG Rolă rigidă cu placă 750 lb 5 inci diametru | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan750 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€54.38
ALBION 110XA06201RG Rolă rigidă cu placă 900 lb 6 inchi diametru | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan900 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€103.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 410FR10501RG Rolă rigidă Kingpinless 5400 lb 10 inch diametru
€482.14 /unitate