Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION DCIX05052SF-S33GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 5 inchi 300 lb | AC6BUM 32J984

ALBION DCIX05052SF-S33GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 5 inch 300 lb

În stoc
Articol: AC6BUM Model: DCIX05052SF-S33GNCrucea Ref: 32J984
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
€59.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei cu frână
Tipul de frânăCurea peste roată
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolyolefin
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare350 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală5 13 / 16 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimb26Y370
Diametrul tulpinii.1/2 "-13
Lungimea tijei2.5 "
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Dimensiune de filet1 / 2-13
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRoată de schimbTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăTemp. GamăRulmenți cu roțiPreț
ALBION DC2RR04052SF-S33GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 4 inch 170 lb | AC6BRA 32J927 DC2RR04052SF-S33GN26Y349Curea peste roată0 - 299 lb.1/2 "-132.5 "Filetat-40 grade până la 180 grade FDelrin(R)€48.29
ALBION DCRR05052SF-S33GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 5 inch 200 lb | AC6BRB 32J928 DCRR05052SF-S33GN26Y364Curea peste roată0 - 299 lb.1/2 "-132.5 "Filetat-40 grade până la 180 grade FDelrin(R)€58.19
ALBION 02RR05041S015GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 5 inch 200 lb | AC6BRE 32J931 02RR05041S015GN26Y364Curea peste roată0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecare-40 grade până la 180 grade FDelrin(R)€62.04
ALBION 02XA05041S002GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 5 inch 300 lb | AC6BRG 32J933 02XA05041S002GN26Y371Curea peste roată300 - 999 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecare-40 grade până la 180 grade FDelrin(R)€47.14
ALBION DCIT03101S001G Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 350 lb | AC6BUD 32J976 DCIT03101S001G-Șurub lateral300 - 999 lb.1/2 "-132.5 "Nivelare filetatăÂ65 de grade până la 250 de grade FCilindru€47.31
ALBION DCIX04052SF-S33GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 4 inch 275 lb | AC6BUK 32J982 DCIX04052SF-S33GN26Y356Curea peste roată300 - 999 lb.1/2 "-132.5 "Filetat-45 grade până la 180 grade FDelrin(R)€58.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION DCIX05052SF-S33GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 5 inch 300 lb
€59.88 /unitate