Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION DCIT03101S001G Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 350 lb | AC6BUD 32J976

ALBION DCIT03101S001G Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 350 lb

În stoc
Element: AC6BUD Model: DCIT03101S001GCrucea Ref: 32J976
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
€47.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei cu frână
Tipul de frânăȘurub lateral
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativefenolic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare350 lb.
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Inălțime totală3.75 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.1/2 "-13
Lungimea tijei2.5 "
Tip tulpinăNivelare filetată
Temp. GamăÂ65 de grade până la 250 de grade F
Dimensiune de filet1 / 2-13
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților3"
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRoată de schimbTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăTemp. GamăRulmenți cu roțiPreț
ALBION DC2RR04052SF-S33GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 4 inch 170 lb | AC6BRA 32J927 DC2RR04052SF-S33GN26Y349Curea peste roată0 - 299 lb.1/2 "-132.5 "Filetat-40 grade până la 180 grade FDelrin(R)€48.29
ALBION DCRR05052SF-S33GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 5 inch 200 lb | AC6BRB 32J928 DCRR05052SF-S33GN26Y364Curea peste roată0 - 299 lb.1/2 "-132.5 "Filetat-40 grade până la 180 grade FDelrin(R)€58.19
ALBION 02RR05041S015GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 5 inch 200 lb | AC6BRE 32J931 02RR05041S015GN26Y364Curea peste roată0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecare-40 grade până la 180 grade FDelrin(R)€62.04
ALBION 02XA05041S002GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 5 inch 300 lb | AC6BRG 32J933 02XA05041S002GN26Y371Curea peste roată300 - 999 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecare-40 grade până la 180 grade FDelrin(R)€47.14
ALBION DCIX04052SF-S33GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 4 inch 275 lb | AC6BUK 32J982 DCIX04052SF-S33GN26Y356Curea peste roată300 - 999 lb.1/2 "-132.5 "Filetat-45 grade până la 180 grade FDelrin(R)€58.32
ALBION DCIX05052SF-S33GN Rolă pivotantă cu tijă cu frână 5 inchi 300 lb | AC6BUM 32J984 DCIX05052SF-S33GN26Y370Curea peste roată300 - 999 lb.1/2 "-132.5 "Filetat-45 grade până la 180 grade FDelrin(R)€59.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION DCIT03101S001G Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 350 lb
€47.31 /unitate