Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION RR0405206G Roată roată 200 lb. 4 D x 1-1/4 inch | AB8RXB 26Y349

ALBION RR0405206G Roată roată 200 lb. 4 D x 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AB8RXB Model: RR0405206GCrucea Ref: 26Y349
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
€10.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.3 / 8 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăCauciuc
Durometru80 Shore A
Se potrivește cu axa3 / 8 "
Lungimea butucului1.375 "
Lățimea butucului1-3/8 "
Rating de încărcare200 lb.
Fără marcareNu
Rezistent laApă, uleiuri, majoritatea substanțelor chimice
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareFără marcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăPreț
ALBION NW0620112 Roată roată 900 lb. 6 D x 2 inchi | AA7ZEB 16V305 NW06201122.187 "1/2 ", 3/4"300 - 999 lb.900 lb.DaUlei, produse chimice, majoritatea acizilorInclus-20 grade până la 250 grade F€37.55
ALBION MG0420112 Roată roată 500 lb. 4 D x 2 inchi | AA7ZED 16V321 MG04201122.187 "1/2 ", 3/4"300 - 999 lb.500 lb.DaUlei, produse chimice, majoritatea acizilorInclus-40 grade până la 200 grade F€5.29
ALBION XR1022810H01 Roată roată 250 lb. 10 D x 2 inchi | AA7ZEN 16V335 XR1022810H012.25 "5 / 8 "1000 - 2999 lb.250 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus-45 grade până la 180 grade F€50.93
ALBION XR0822810H Roată roată 250 lb. 8 D x 2 inchi | AA7ZEQ 16V337 XR0822810H2.25 "5 / 8 "1000 - 2999 lb.250 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus-45 grade până la 180 grade F€59.21
ALBION NX0422808G Roată roată 2160 lb. 4 D x 2 inchi | AB3VPH 1VJJ5 NX0422808G2.437 "1 / 2 "1000 - 2999 lb.2160 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus-30 grade până la 220 grade F€90.17
ALBION NX0522808G Roată roată 2160 lb. 5 D x 2 inchi | AB3VPJ 1VJJ7 NX0522808G2.437 "1 / 2 "1000 - 2999 lb.2160 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus-30 grade până la 220 grade F€106.89
ALBION NX0622808G Roată roată 2160 lb. 6 D x 2 inchi | AB3VPK 1VJJ9 NX0622808G2.437 "1 / 2 "1000 - 2999 lb.2160 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus-30 grade până la 220 grade F€138.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION RR0405206G Roată roată 200 lb. 4 D x 1-1/4 inch
€10.31 /unitate