Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION MG0420112 Roată roată 500 lb. 4 D x 2 inchi | AA7ZED 16V321

ALBION MG0420112 Roată roată 500 lb. 4 D x 2 inchi

În stoc
Element: AA7ZED Model: MG0420112Crucea Ref: 16V321
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
€5.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeNeopren
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Durometru80 Shore A
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2.187 "
Lățimea butucului2-3/16 "
Rating de încărcare500 lb.
Fără marcareDa
Rezistent laUlei, produse chimice, majoritatea acizilor
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților4"
Materialul roțiiNeopren
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareFără marcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăPreț
ALBION NW0620112 Roată roată 900 lb. 6 D x 2 inchi | AA7ZEB 16V305 NW06201122.187 "1/2 ", 3/4"300 - 999 lb.900 lb.DaUlei, produse chimice, majoritatea acizilorInclus-20 grade până la 250 grade F€37.55
ALBION XR1022810H01 Roată roată 250 lb. 10 D x 2 inchi | AA7ZEN 16V335 XR1022810H012.25 "5 / 8 "1000 - 2999 lb.250 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus-45 grade până la 180 grade F€50.93
ALBION XR0822810H Roată roată 250 lb. 8 D x 2 inchi | AA7ZEQ 16V337 XR0822810H2.25 "5 / 8 "1000 - 2999 lb.250 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus-45 grade până la 180 grade F€59.21
ALBION NX0422808G Roată roată 2160 lb. 4 D x 2 inchi | AB3VPH 1VJJ5 NX0422808G2.437 "1 / 2 "1000 - 2999 lb.2160 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus-30 grade până la 220 grade F€90.17
ALBION NX0522808G Roată roată 2160 lb. 5 D x 2 inchi | AB3VPJ 1VJJ7 NX0522808G2.437 "1 / 2 "1000 - 2999 lb.2160 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus-30 grade până la 220 grade F€106.89
ALBION NX0622808G Roată roată 2160 lb. 6 D x 2 inchi | AB3VPK 1VJJ9 NX0622808G2.437 "1 / 2 "1000 - 2999 lb.2160 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus-30 grade până la 220 grade F€138.06
ALBION FR0520112G Roată roată 1500 lb. 5 D x 2 inchi | AB3VPT 1VJL1 FR0520112G2.187 "1/2 ", 3/4"1000 - 2999 lb.1500 lb.NuApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorInclusPână la 800 de grade F€78.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION MG0420112 Roată roată 500 lb. 4 D x 2 inchi
€5.29 /unitate