Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION SZ0622808G Roată fără cameră 6 inch 250 lb | AA7ZET 16V339

ALBION SZ0622808G Roată fără cameră 6 inch 250 lb

În stoc
Element: AA7ZET Model: SZ0622808GCrucea Ref: 16V339
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
€36.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată din cauciuc solid
Bore Dia.1 / 2 "
Capacitate250 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
finalizareazinc
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Finisaj cadruzinc
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului2-7/16 "
Rating de încărcare250 lb.
Fără marcareNu
Anvelopă Dia.4"
Flancul anvelopei Nr.6x2
Grosimea anvelopei1"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8716905040
Tara natalaCO

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareBore Dia.CapacitateCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiGama de evaluare a sarcinii de rotirefinalizareaPreț
ALBION 648.257.1530G Roată fără cameră 10 inch 550 lb | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 lb.5 / 8 "550 lb.Cu nervuri10 "2.75 "300 - 999 lb.Gri€34.64
ALBION NF106281001G Roată pneumatică fără cameră 10 inch 350 lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "3.5 "300 - 999 lb.zinc€75.01
ALBION SZ0822808G Roată fără cameră 8 inch 280 lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 lb.1 / 2 "280 lb.Sawtooth8"2"0 - 299 lb.zinc€51.44
ALBION SZ1062810HG Roată fără cameră 10 inch 440 lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 lb.5 / 8 "440 lb.Cu nervuri10 "3.5 "300 - 999 lb.zinc€67.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION SZ0622808G Roată fără cameră 6 inch 250 lb
€36.22 /unitate