ALBION 648.257.1530G Roată fără cameră 10 inch 550 lb | AA7ZEM 16V333

ALBION 648.257.1530G Roată fără cameră de 10 inchi 550 lb

În stoc
Element: AA7ZEM Model: 648.257.1530GCrucea Ref: 16V333

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată din cauciuc solid
Bore Dia.5 / 8 "
Capacitate550 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
finalizareaGri
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Finisaj cadruPolipropilenă
Culoare hubGri
Materialul butuculuiPlastic
Tip hubCompensa
Lățimea butucului2-1/4 "
Rating de încărcare550 lb.
Fără marcareNu
Anvelopă Dia.6"
Flancul anvelopei Nr.10x2.75
Grosimea anvelopei2"
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Lățimea roții2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8716905040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareBore Dia.CapacitateCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiGama de evaluare a sarcinii de rotirefinalizareaPreț
ALBION NF106281001G Roată pneumatică fără cameră 10 inch 350 lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "3.5 "300 - 999 lb.zinc€75.01
ALBION SZ0622808G Roată fără cameră 6 inch 250 lb | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 lb.1 / 2 "250 lb.Sawtooth6"2"0 - 299 lb.zinc€36.22
ALBION SZ0822808G Roată fără cameră 8 inch 280 lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 lb.1 / 2 "280 lb.Sawtooth8"2"0 - 299 lb.zinc€51.44
ALBION SZ1062810HG Roată fără cameră 10 inch 440 lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 lb.5 / 8 "440 lb.Cu nervuri10 "3.5 "300 - 999 lb.zinc€67.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 648.257.1530G Roată fără cameră de 10 inchi 550 lb
€34.64 /unitate