Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALC 41427 Costum pentru sablare abrazivă Xxxxx-mare | AD3QER 40L778

ALC 41427 Costum pentru sablare abrazivă Xxxxx-mari

În stoc
Element: AD3QER Model: 41427Crucea Ref: 40L778
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
€585.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCostum abraziv
Tip de închidereFermoar cu Snap
CuloriAlbastru
Greutatea țesăturilor4 lb.
Se potrivește cu dimensiunea pieptului62 - 64 "
Se potrivește cu mărimea taliei56 - 58 "
GenUnisex
Bucla de ciocanDa
inseam32 "
IzolatNu
MaterialNylon / bumbac
MărimeaXXXXX-mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS6203432010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutatea țesăturilorSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiMărimeaPreț
ALC 41420 Abrasive Blast Suit Small | AD3QEJ 40L771 414203 lb.34 "până la 36"28 "până la 30"Mic€324.68
ALC 41421 Costum de sablare abraziv mediu | AD3QEK 40L772 414213 lb.38 - 40 "32 - 34 "Mediu€318.42
ALC 41422 Costum pentru sablare abrazivă mare | AD3QEL 40L773 414223 lb.42 "până la 44"36 - 38 "Mare€324.80
ALC 41423 Costum pentru sablare abrazivă X-large | AD3QEM 40L774 414233 lb.46 - 48 "40 - 42 "X-Large€342.72
ALC 41424 Costum pentru sablare abrazivă Xx-large | AD3QEN 40L775 414244 lb.50 - 52 "44 - 46 "XX-Large€402.02
ALC 41425 Costum pentru sablare abrazivă Xxx-large | AD3QEP 40L776 414254 lb.54 "până la 56"48 - 50 "XXX-mare€407.88
ALC 41426 Costum pentru sablare abrazivă Xxxx-large | AD3QEQ 40L777 414264 lb.58 "până la 60"52 - 54 "XXXX-Mare€530.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALC 41427 Costum pentru sablare abrazivă Xxxxx-mari
€585.58 /unitate