Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALDEN 8402P Instrument de gaurit/extractor #2 Dimensiunea #8-1/4 Cap | AD7EUE 4DZK3

ALDEN 8402P Instrument de găurit/extractor #2 Dimensiunea #8-1/4 Cap

În stoc
Element: AD7EUE Model: 8402PCrucea Ref: 4DZK3
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
€20.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de burghiu / extractor
Pentru îndepărtarea știfturilor, șuruburilor, șuruburilorȘuruburi # 8 la # 10, șuruburi 1/4 ", 6mm
MaterialM2 High Speed ​​Tool Steel
Mărimea#2
TipBit cu capăt dublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMărimeaTipPreț
ALDEN 8401P Instrument de gaurit/extractor #1 Dimensiunea #4-#10 Capac | AD7EUD 4DZK2 8401PM2 High Speed ​​Tool Steel#1Bit cu capăt dublu€20.57
ALDEN 8403P Instrument de gaurit/extractor #3 Dimensiunea #11-5/16 Cap | AD7EUF 4DZK4 8403PM2 High Speed ​​Tool Steel#3Bit cu capăt dublu€19.92
ALDEN 8404P Instrument de gaurit/extractor #4 Dimensiunea #16-3/8 Cap | AD7EUG 4DZK5 8404PM2 High Speed ​​Tool Steel#4Bit cu capăt dublu€22.55
ALDEN 5007P Instrument de gaurit/extractor 1/2 inch Dimensiune/capac | AD7EUJ 4DZK7 5007POțel pentru scule de mare viteză M2 și H131 / 2 "Bit de extragere a puterii€37.41
ALDEN 3757P Instrument de gaurit/extractor 3/8 Dimensiune/capacitate | AD7EUK 4DZK8 3757POțel pentru scule de mare viteză M2 și H133 / 8 "Bit de extragere a puterii€31.56
ALDEN 3127P Instrument de gaurit/extractor 5/16 Dimensiune/capacitate | AD7EUL 4DZK9 3127POțel pentru scule de mare viteză M2 și H135 / 16 "Bit de extragere a puterii€32.56
ALDEN 2507P Instrument de gaurit/extractor 1/4 inch Dimensiune/capac | AD7EUM 4DZL1 2507POțel pentru scule de mare viteză M2 și H131 / 4 "Bit de extragere a puterii€25.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALDEN 8402P Instrument de găurit/extractor #2 Dimensiunea #8-1/4 Cap
€20.57 /unitate