Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALDEN 3757P Instrument de gaurit/extractor 3/8 Dimensiune/capacitate | AD7EUK 4DZK8

ALDEN 3757P Instrument de gaurit/extractor 3/8 Dimensiune/capacitate

În stoc
Articol: AD7EUK Model: 3757PCrucea Ref: 4DZK8
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
€31.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de burghiu / extractor
Pentru îndepărtarea știfturilor, șuruburilor, șuruburilor3/8 ", 10mm
MaterialOțel pentru scule de mare viteză M2 și H13
Mărimea3 / 8 "
TipBit de extragere a puterii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMărimeaTipPreț
ALDEN 8401P Instrument de gaurit/extractor #1 Dimensiunea #4-#10 Capac | AD7EUD 4DZK2 8401PM2 High Speed ​​Tool Steel#1Bit cu capăt dublu€22.20
ALDEN 8402P Instrument de gaurit/extractor #2 Dimensiunea #8-1/4 Cap | AD7EUE 4DZK3 8402PM2 High Speed ​​Tool Steel#2Bit cu capăt dublu€21.86
ALDEN 8403P Instrument de gaurit/extractor #3 Dimensiunea #11-5/16 Cap | AD7EUF 4DZK4 8403PM2 High Speed ​​Tool Steel#3Bit cu capăt dublu€22.60
ALDEN 8404P Instrument de gaurit/extractor #4 Dimensiunea #16-3/8 Cap | AD7EUG 4DZK5 8404PM2 High Speed ​​Tool Steel#4Bit cu capăt dublu€25.05
ALDEN 5007P Instrument de gaurit/extractor 1/2 inch Dimensiune/capac | AD7EUJ 4DZK7 5007POțel pentru scule de mare viteză M2 și H131 / 2 "Bit de extragere a puterii€37.56
ALDEN 3127P Instrument de gaurit/extractor 5/16 Dimensiune/capacitate | AD7EUL 4DZK9 3127POțel pentru scule de mare viteză M2 și H135 / 16 "Bit de extragere a puterii€31.31
ALDEN 2507P Instrument de gaurit/extractor 1/4 inch Dimensiune/capac | AD7EUM 4DZL1 2507POțel pentru scule de mare viteză M2 și H131 / 4 "Bit de extragere a puterii€27.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALDEN 3757P Instrument de gaurit/extractor 3/8 Dimensiune/capacitate
€31.98 /unitate