ALL GEAR AGBR34150 Corda de taur Pes/nailon 3/4 inch Diametru 150ft L | AD2VXU 3VAK1

ALL GEAR AGBR34150 Funie de taur Pes/nailon 3/4 inch diametru 150ft L

În stoc
Articol: AD2VXU Model: AGBR34150Crucea Ref: 3VAK1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€504.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoarda de taur arboriști
CuloriPortocaliu
elongație6.00% la 7.00%
Lungime150ft
Tip pachetScul
Construcția frânghieiÎmpletit dublu
Rope Dia.3 / 4 "
Material de frânghiePoliester / nylon
SubcategorieArborist / frânghii de cățărat
Forța de tracțiune23,000 lb.
Limita sarcinii de lucru4600 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.75
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS5607504000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeTip pachetRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
ALL GEAR AGBR58600 Funie Pes/nylon 5/8 inch Diametru 600 Feet Lungime | AA3ZWM 12A615 AGBR58600Roșu600ftBobina5 / 8 "18,000 lb.3600 lb.€1,478.20
ALL GEAR AGBR916150 Coarda de taur Pe/nylon 9/16in. Diametru 150ft L | AD2VXR 3VAH8 AGBR916150Galben150ftScul9 / 16 "14,000 lb.2800 lb.€348.76
ALL GEAR AGBR58150 Coarda de taur Pes/nailon 5/8 inch Diametru 150ft L | AD2VXT 3VAJ9 AGBR58150Roșu150ftScul5 / 8 "18,000 lb.3600 lb.€410.58
ALL GEAR AGBR78150 Corda de taur Pes/nailon 7/8 inch Diametru 150ft L | AD2VXV 3VAK2 AGBR78150Verde150ftBobina7 / 8 "32,000 lb.6400 lb.€722.81
ALL GEAR AGBR916600 Coarda de taur Pe/nylon 9/16in. Diametru 600ft L | AD2VXW 3VAK3 AGBR916600Galben600ftBobina9 / 16 "14,000 lb.2800 lb.€1,321.61
ALL GEAR AGBR34600 Corda de taur Pes/nailon 3/4 inch Diametru 600ft L | AD2VXX 3VAK4 AGBR34600Portocaliu600ftBobina3 / 4 "23,000 lb.4600 lb.€1,806.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALL GEAR AGBR34150 Funie de taur Pes/nailon 3/4 inch diametru 150ft L
€504.86 /unitate