Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 6001-2LF Manometru Heavy Duty 6 inch 160 psi | AG9LMN 20TX44

PIC GAUGES 6001-2LF Manometru Heavy Duty 6 inch 160 psi

În stoc
Articol: AG9LMN Model: 6001-2LFCrucea Ref: 20TX44

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€351.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului6"
Tipul gabarituluiutilitare ușoare și grele
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-30 grade până la 180 grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă0 la 160 psi
Material senzorOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire2
Material socluOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Gama primară absolviri numerotate: 20
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr

Variante de produs

ProdusModelGamăCea mai mică absolvirePreț
PIC GAUGES 6001-2LH Manometru Heavy Duty 6 inch 300 psi | AG9EGZ 19RZ36 6001-2LH0 la 3002€351.28
PIC GAUGES 6001-2LB Manometru Heavy Duty 6 inch 15 psi | AG9LMD 20TX35 6001-2LB0 la 150.1€351.28
PIC GAUGES 6001-2LC Manometru Heavy Duty 6 inch 30 psi | AG9LME 20TX36 6001-2LC0 la 300.2€351.28
PIC GAUGES 6001-2LD Manometru Heavy Duty 6 inch 60 psi | AG9LML 20TX42 6001-2LD0 la 600.5€351.28
PIC GAUGES 6001-2LE Manometru Heavy Duty 6 inch 100 psi | AG9LMM 20TX43 6001-2LE0 la 1001€351.28
PIC GAUGES 6001-2LG Manometru Heavy Duty 6 inch 200 psi | AG9LMP 20TX45 6001-2LG0 la 2002€351.28
PIC GAUGES 6001-2LI Manometru Heavy Duty 6 inch 400 psi | AG9LMQ 20TX46 6001-2LI0 la 4005€505.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 6001-2LF Manometru Heavy Duty 6 inch 160 psi
€351.28 /unitate