Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALL GEAR AGKPC516250 Funie Technora/vectran 5/16 inch Diametru 250ft L | AD2VXY 3VAK5

ALL GEAR AGKPC516250 Rope Technora/vectran 5/16 Inch Diameter 250ft L

În stoc
Articol: AD2VXY Model: AGKPC516250Crucea Ref: 3VAK5
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
€579.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArborist Prusik Cord
CuloriGalben
Lungime250ft
Tip pachetBobina
Construcția frânghieiÎmpletitură dublă
Rope Dia.5 / 16 "
Material de frânghieTechnora / Vectran
SubcategorieArborist / frânghii de cățărat
Forța de tracțiune5400 lb.
Limita sarcinii de lucru540 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5775
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS5607504000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCulorielongațieLimita sarcinii de lucruArticolLungimeTip pachetRope Dia.Preț
ALL GEAR AG12SP34150RW Coarda de alpinism Pes 3/4 inch Diametru 150 Feet Lungime | AA4KGC 12R273 AG12SP34150RW18,000 lb.Alb roșu4.00%1800 lbs.Coarda de alpinism Arborist150ftsac3 / 4 "€648.89
ALL GEAR AGHBP34300B Cablare cablu sintetic 3/4in. Diametru 300ft L | AC6LPK 34E352 AGHBP34300B10,600 lb.Negru7.00% la 8.00%2120 lb.Coarda de cablare a arboristului300ftBobina3 / 4 "€530.91
ALL GEAR AGHBP12300B cablu de cablu sintetic 1/2in. Diametru 300ft L | AC6LPL 34E353 AGHBP12300B6000 lb.Negru7.00% la 8.00%1200 lbs.Coarda de cablare a arboristului300ftBobina1 / 2 "€240.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALL GEAR AGKPC516250 Rope Technora/vectran 5/16 Inch Diameter 250ft L
€579.87 /unitate