ALL GEAR AG12SP34150RW Coarda de alpinism Pes 3/4 inch Diametru 150 Feet Lungime | AA4KGC 12R273

ALL GEAR AG12SP34150RW Coarda de alpinism Pes 3/4 inch Diametru 150 Feet Lungime

În stoc
Articol: AA4KGC Model: AG12SP34150RWCrucea Ref: 12R273

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€657.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoarda de alpinism Arborist
CuloriAlb roșu
elongație4.00%
Lungime150ft
Tip pachetsac
Construcția frânghieiImpletitura cu 12 fire
Rope Dia.3 / 4 "
Material de frânghiePoliester
SubcategorieArborist / frânghii de cățărat
Forța de tracțiune18,000 lb.
Limita sarcinii de lucru1800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.3075
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)60.2
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS5607492500
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCulorielongațieLimita sarcinii de lucruArticolLungimeTip pachetRope Dia.Preț
ALL GEAR AGHBP34300B Cablare cablu sintetic 3/4in. Diametru 300ft L | AC6LPK 34E352 AGHBP34300B10,600 lb.Negru7.00% la 8.00%2120 lb.Coarda de cablare a arboristului300ftBobina3 / 4 "€530.91
ALL GEAR AGHBP12300B cablu de cablu sintetic 1/2in. Diametru 300ft L | AC6LPL 34E353 AGHBP12300B6000 lb.Negru7.00% la 8.00%1200 lbs.Coarda de cablare a arboristului300ftBobina1 / 2 "€240.02
ALL GEAR AGKPC516250 Funie Technora/vectran 5/16 inch Diametru 250ft L | AD2VXY 3VAK5 AGKPC5162505400 lb.Galben-540 lb.Arborist Prusik Cord250ftBobina5 / 16 "€579.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALL GEAR AG12SP34150RW Coarda de alpinism Pes 3/4 inch Diametru 150 Feet Lungime
€657.49 /unitate