Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALL GEAR AGHBP12300B cablu de cablu sintetic 1/2in. Diametru 300ft L | AC6LPL 34E353

ALL GEAR AGHBP12300B cablu de cablu sintetic 1/2in. Diametru 300ft L

În stoc
Element: AC6LPL Model: AGHBP12300BCrucea Ref: 34E353
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
€240.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoarda de cablare a arboristului
CuloriNegru
elongație7.00% la 8.00%
Lungime300ft
Tip pachetBobina
Construcția frânghieiPoliester
Rope Dia.1 / 2 "
Material de frânghieSintetic
SubcategorieArborist / frânghii de cățărat
Forța de tracțiune6000 lb.
Limita sarcinii de lucru1200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.69
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS5607500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCulorielongațieLimita sarcinii de lucruArticolLungimeTip pachetRope Dia.Preț
ALL GEAR AG12SP34150RW Coarda de alpinism Pes 3/4 inch Diametru 150 Feet Lungime | AA4KGC 12R273 AG12SP34150RW18,000 lb.Alb roșu4.00%1800 lbs.Coarda de alpinism Arborist150ftsac3 / 4 "€657.49
ALL GEAR AGHBP34300B Cablare cablu sintetic 3/4in. Diametru 300ft L | AC6LPK 34E352 AGHBP34300B10,600 lb.Negru7.00% la 8.00%2120 lb.Coarda de cablare a arboristului300ftBobina3 / 4 "€530.91
ALL GEAR AGKPC516250 Funie Technora/vectran 5/16 inch Diametru 250ft L | AD2VXY 3VAK5 AGKPC5162505400 lb.Galben-540 lb.Arborist Prusik Cord250ftBobina5 / 16 "€579.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALL GEAR AGHBP12300B cablu de cablu sintetic 1/2in. Diametru 300ft L
€240.02 /unitate