Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 2025-01 Geantă de depozitare pentru masca completă de lux pentru masca și echipament | AG8EXY

ALLEGRO 2025-01 Geantă de depozitare pentru masca completă de lux pentru masca și echipament

În stoc
Element: AG8EXY Model: 2025-01
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
€43.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă de depozitare respirator
Tip de închidereCordon culisant
Diametru10 "
Se potriveșteToate măștile mari
Include cureaDa
MaterialPoliester și fleece
PlasăPVC respirabil
ModelaCilindric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS4202926091
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereAdâncimeÎnălţimeMaterialLăţimePreț
Geantă de depozitare pentru mașină de protecție ALLEGRO SAFETY 2000, cu fermoar, dimensiune 14 x 16 inchi | AG8EXQ 2000---polietilenă-€7.62
ALLEGRO SAFETY 2010 Geantă de transport pentru masca și echipament pentru jumătate de mască | AG8EXV 2010Cârlig și Buclă5"9"Țesătură de vinil armat cu nailon7"€11.56
ALLEGRO SAFETY 2020 Geantă de transport pentru masca completă și echipament | AG8EXW 2020Cârlig și Buclă5"11 "Țesătură de vinil armat cu nailon9"€16.64
Geantă pentru depozitare măști ALLEGRO SAFETY 2025, dimensiune 16 x 14 inci, bumbac | AG8EXX 2025Închidere cu șnur cu dispozitiv de blocare suplimentar--Bumbac, lână și plastic14 "€23.79
ALLEGRO SAFETY 4001-05 Saci de depozitare pentru aparate respiratorii de unică folosință, 100 per pachet | CD4UPQ 4001-05-8"21 "-11 "€39.97
ALLEGRO SAFETY 4001-06 Saci mari de depozitare pentru aparate respiratorii de unică folosință, 50 per pachet | CD4UPR 4001-06-8"28 "-12 "€34.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 2025-01 Geantă de depozitare pentru masca completă de lux pentru masca și echipament
€43.20 /unitate