ALLEGRO SAFETY Saci de transport/mască pentru aparate de respirație și echipamente


Filtru
Diametru: 10 " , Dimensiuni: 14 "x 16" , Se potrivește: Toate măștile mari , Include curea: Da , Lungime: 16 " , Tip blocare: Incuietoare de fermoar , Dimensiune pachet: 50 , Forma: Cilindric , Grosime: 10 mii
StilModelTip de închidereAdâncimeÎnălţimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
2000
---polietilenă-€7.62
B
4001-05
-8"21 "-11 "€39.96
C
4001-06
-8"28 "-12 "€34.88
D
2025-01
Cordon culisant--Poliester și fleece-€43.20
E
2025
Închidere cu șnur cu dispozitiv de blocare suplimentar--Bumbac, lână și plastic14 "€23.79
F
2010
Cârlig și Buclă5"9"Țesătură de vinil armat cu nailon7"€11.55
G
2020
Cârlig și Buclă5"11 "Țesătură de vinil armat cu nailon9"€16.63

Saci de transport/mască pentru aparate de respirație și echipamente

Gențile de transport ale echipamentelor Allegro sau de măști cu adâncimi de 4 sau 5 inci sunt proiectate pentru a găzdui toate dimensiunile de masca de protecție. Sunt disponibile în tipuri de închidere cu cârlig și buclă sau cu șnur pentru a proteja componentele de praf și umiditate. Gențile de transport sunt montate pe centură pentru a transporta mănuși, ochelari de protecție, mașini de protecție și unelte mici și au o țesătură de vinil ranforsată cu nailon, rezistând astfel la uzură și abraziune. Pungile de depozitare a măștilor complete sau husele având construcție din bumbac, țesătură exterioară și lână interioară pentru a proteja măștile, precum și funcții suplimentare de blocare a dispozitivului pentru a securiza componentele interioare. Catalogul de pungi de respirație include și versiunile lor extinse, adică genți de depozitare complete de lux, cu carcasă exterioară durabilă din poliester și material fleece în interior, cu o acoperire respirabilă din plasă PVD pentru protejarea măștii de zgârieturi. În plus, acestea sunt echipate cu o curea de transport pentru a fi purtate pe umăr sau cu mâna și au buzunare interioare și exterioare cu fermoar pentru a permite depozitare suplimentară pentru protecțiile lentilelor și accesoriile. Ambele pungi de depozitare pline au, de asemenea, pungi transparente din plastic pentru o identificare clară și cârlige pentru agățarea pungilor în momentul depozitării. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste genți de transport sau depozitare, disponibile la înălțimi de 9 și 11 inci.
Raptor Supplies oferă și Allegro Geantă de depozitare respirator cu fermoar având dimensiuni de 14 x 16 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?