Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Genunchieră ALLEGRO SAFETY 6991, piele moale | AC9XZC 3LHV7

ALLEGRO SAFETY 6991 Genunchiere, piele moale

În stoc
Articol: AC9XZC Model: 6991Crucea Ref: 3LHV7
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
€48.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenunchiere
Materialul capaculuiPiele
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriMaro
Înălţime10 "
Număr de curele2
Materialul tamponuluiPiele (exterior), spumă EVA (interior)
Dimensiunea tamponuluiUniversal
MărimeaUniversal
Lungimea curelei11 "
Material pentru cureleElastic
Lățimea curelei1 1 / 2 "
StilMoale
Lăţime8 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS4205005000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea cureleiTip de închidereCuloriLățimea cureleiStilLăţimeÎnălţimeArticolPreț
ALLEGRO SAFETY 6985 Genunchier Deluxe Comfort, dimensiune universală, stil flexibil | AC9XYQ 3LHT9 698512 3 / 4 "Cârlig și BuclăNegru4 3 / 4 "Flexibil7 3 / 4 "9 1 / 2 "Genunchiere€70.12
Genunchieră ALLEGRO SAFETY 7101, cauciuc dur din neopren, mărime unică, 1 pereche | AC9XYV 3LHU5 710122 "Cârlig și BuclăAlbastru1"Shell dur5"6 1 / 2 "Genunchiere€25.17
ALLEGRO SAFETY 6991-01Q Genunchieră, nylon moale Pu | AC9XZF 3LHW2 6991-01Q10 1 / 2 "Cataramă cu eliberare rapidăTan, Alb1 1 / 2 "Moale9"11 "Genunchiere€78.61
ALLEGRO SAFETY 7104 Coturi spumă tare de nailon | AF3PUW 8ANG1 71049 1 / 2 "Cârlig și BuclăNegru1 1 / 2 "Shell dur6 1 / 2 "9 1 / 4 "Cotiere€34.75
Genunchieră ALLEGRO SAFETY 7102-Q, spumă dură de nailon, mărime unică, 1 pereche | AF3QUR 8C610 7102-Q11 1 / 2 "Cataramă cu eliberare rapidăNegru1 1 / 2 "Shell dur8 3 / 4 "11 "Genunchiere€43.72
Genunchiere cu gel ALLEGRO SAFETY 6986-GEL | AG8EZQ 6986-GEL15 "Cârlig și BuclăNegru2"Flexibil6 1 / 4 "8"Genunchiere€69.53
ALLEGRO SAFETY 6989 Genunchieră de unică folosință | AG8EZW 6989-------Genunchi de unică folosință€8.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 6991 Genunchiere, piele moale
€48.28 /unitate