Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Genunchieră ALLEGRO SAFETY 7102-Q, spumă dură de nailon, mărime unică, 1 pereche | AF3QUR 8C610

ALLEGRO SAFETY 7102-Q Genunchieră, spumă tare de nailon, mărime unică, 1 pereche

În stoc
Articol: AF3QUR Model: 7102-QCrucea Ref: 8C610
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
€45.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenunchiere
Materialul capaculuipolietilenă
Tip de închidereCataramă cu eliberare rapidă
CuloriNegru
Înălţime11 "
Număr de curele2
Materialul tamponuluiPoliester, spumă EVA
Dimensiunea tamponuluiUniversal
MărimeaUniversal
Lungimea curelei11 1 / 2 "
Material pentru cureleNailon
Lățimea curelei1 1 / 2 "
StilShell dur
Lăţime8 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS4016100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea cureleiTip de închidereCuloriLățimea cureleiStilLăţimeÎnălţimeArticolPreț
ALLEGRO SAFETY 6985 Genunchier Deluxe Comfort, dimensiune universală, stil flexibil | AC9XYQ 3LHT9 698512 3 / 4 "Cârlig și BuclăNegru4 3 / 4 "Flexibil7 3 / 4 "9 1 / 2 "Genunchiere€71.04
Genunchieră ALLEGRO SAFETY 7101, cauciuc dur din neopren, mărime unică, 1 pereche | AC9XYV 3LHU5 710122 "Cârlig și BuclăAlbastru1"Shell dur5"6 1 / 2 "Genunchiere€28.87
Genunchieră ALLEGRO SAFETY 6991, piele moale | AC9XZC 3LHV7 699111 "Cârlig și BuclăMaro1 1 / 2 "Moale8 1 / 2 "10 "Genunchiere€51.92
ALLEGRO SAFETY 6991-01Q Genunchieră, nylon moale Pu | AC9XZF 3LHW2 6991-01Q10 1 / 2 "Cataramă cu eliberare rapidăTan, Alb1 1 / 2 "Moale9"11 "Genunchiere€81.31
ALLEGRO SAFETY 7104 Coturi spumă tare de nailon | AF3PUW 8ANG1 71049 1 / 2 "Cârlig și BuclăNegru1 1 / 2 "Shell dur6 1 / 2 "9 1 / 4 "Cotiere€34.75
Genunchiere cu gel ALLEGRO SAFETY 6986-GEL | AG8EZQ 6986-GEL15 "Cârlig și BuclăNegru2"Flexibil6 1 / 4 "8"Genunchiere€69.53
ALLEGRO SAFETY 6989 Genunchieră de unică folosință | AG8EZW 6989-------Genunchi de unică folosință€8.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7102-Q Genunchieră, spumă tare de nailon, mărime unică, 1 pereche
€45.90 /unitate