Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 6985 Genunchier Deluxe Comfort, dimensiune universală, stil flexibil | AC9XYQ 3LHT9

Genunchieră ALLEGRO 6985 Deluxe Comfort, dimensiune universală, stil flexibil

În stoc
Articol: AC9XYQ Model: 6985Crucea Ref: 3LHT9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€71.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenunchiere
Materialul capaculuiNailon, Neopren
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriNegru
Înălţime9 1 / 2 "
Număr de curele1
Inălțime totală9 1 / 2 "
Lățimea totală7 3 / 4 "
Materialul tamponuluiEVA Spumă
Forma PadConturat
Dimensiunea tamponului1"
MărimeaUniversal
Lungimea curelei12 3 / 4 "
Material pentru cureleNailon balistic
Lățimea curelei4 3 / 4 "
StilFlexibil
Lăţime7 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6307909889
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea cureleiTip de închidereCuloriLățimea cureleiStilLăţimeÎnălţimeArticolPreț
Genunchieră ALLEGRO SAFETY 7101, cauciuc dur din neopren, mărime unică, 1 pereche | AC9XYV 3LHU5 710122 "Cârlig și BuclăAlbastru1"Shell dur5"6 1 / 2 "Genunchiere€28.87
Genunchieră ALLEGRO SAFETY 6991, piele moale | AC9XZC 3LHV7 699111 "Cârlig și BuclăMaro1 1 / 2 "Moale8 1 / 2 "10 "Genunchiere€51.92
ALLEGRO SAFETY 6991-01Q Genunchieră, nylon moale Pu | AC9XZF 3LHW2 6991-01Q10 1 / 2 "Cataramă cu eliberare rapidăTan, Alb1 1 / 2 "Moale9"11 "Genunchiere€81.31
ALLEGRO SAFETY 7104 Coturi spumă tare de nailon | AF3PUW 8ANG1 71049 1 / 2 "Cârlig și BuclăNegru1 1 / 2 "Shell dur6 1 / 2 "9 1 / 4 "Cotiere€34.75
Genunchieră ALLEGRO SAFETY 7102-Q, spumă dură de nailon, mărime unică, 1 pereche | AF3QUR 8C610 7102-Q11 1 / 2 "Cataramă cu eliberare rapidăNegru1 1 / 2 "Shell dur8 3 / 4 "11 "Genunchiere€45.90
Genunchiere cu gel ALLEGRO SAFETY 6986-GEL | AG8EZQ 6986-GEL15 "Cârlig și BuclăNegru2"Flexibil6 1 / 4 "8"Genunchiere€69.53
ALLEGRO SAFETY 6989 Genunchieră de unică folosință | AG8EZW 6989-------Genunchi de unică folosință€8.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Genunchieră ALLEGRO 6985 Deluxe Comfort, dimensiune universală, stil flexibil
€71.04 /unitate