Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 7178-02 Centura pentru spate, medie, dimensiune de la 32 la 38 inch | AG8FAT

ALLEGRO SAFETY 7178-02 Centura pentru spate, medie, dimensiune de la 32 la 38 inch

În stoc
Articol: AG8FAT Model: 7178-02
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
€30.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru spate
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriNegru
Se potrivește cu mărimea taliei32 "până la 38"
MaterialPolipropilenă
MărimeaM
Material pentru benziCauciuc
Dimensiunea benzii1 "x 8"
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu mărimea talieiMărimeaPreț
ALLEGRO SAFETY 7178-01 Centura pentru spate, mică, dimensiune de la 26 la 32 inch | AG8FAR 7178-0126 "până la 32"S€30.26
ALLEGRO SAFETY 7178-03 Centura pentru spate, mare, dimensiune de la 38 la 47 inchi | AG8FAU 7178-0338 "până la 47"L€30.26
ALLEGRO SAFETY 7178-04 Centura pentru spate, XL, dimensiune de la 47 la 56 inch | AG8FAV 7178-0447 "până la 56"XL€30.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7178-02 Centura pentru spate, medie, dimensiune de la 32 la 38 inch
€30.26 /unitate