ALLEGRO SAFETY 9514 Suflantă metalică axială AC, 1/3 CP, monofazată, 3200 rpm | AE3YQN 5GVT7

ALLEGRO 9514 Suflantă metalică axială AC, 1/3 CP, monofazată, 3200 rpm

În stoc
Articol: AE3YQN Model: 9514Crucea Ref: 5GVT7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,474.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu6 ft.
Curent tras3A
Conducta Dia.8"
Material ventilatorPolipropilenă armată cu sticlă
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Frecvență60 Hz
Înălţime15 "
Material carcasăOţel
HP1/3 CP
Lungime28 "
MaterialAcoperit cu pulbere epoxidică
Material de construcțieAcoperit cu pulbere epoxidică
Max. Flux în aer liberCFM 1275
Fază1
RPM3200 RPM
Tipul comutatoruluiInline Pornit/Oprit
TipAxial
Voltaj120V AC
Lăţime13 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeRPMVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9514-25 Ventilator axial pentru spațiu închis, cu recipient și conducte, 3200 RPM | AE3YQP 5GVT8 9514-2536 "3200 RPM120V AC€1,572.23
ALLEGRO SAFETY 9514-25E Suflant axial AC, 8 inchi dia., cu recipient 25 picioare, 220 V | AG8FNZ 9514-25E36 "2700 RPM220V AC€1,574.50
ALLEGRO SAFETY 9514-E Suflant axial AC, 8 inchi dia., cu recipient 15 picioare, 220 V | AG8FPA 9514-E36 "2700 RPM220V AC€1,590.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9514 Suflantă metalică axială AC, 1/3 CP, monofazată, 3200 rpm
€1,474.13 /unitate