Suflant standard ALLEGRO SAFETY 9515-E, 16 inchi dia., 220 V | AG8FPU

ALLEGRO SAFETY 9515-E Suflantă standard, 16 inchi dia., 220 V

În stoc
Articol: AG8FPU Model: 9515-E

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,355.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Curent tras3.7A
Conducta Dia.16 "
Material ventilatorPolipropilenă armată cu sticlă
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Frecvență50 Hz
Înălţime18 "
HP1/2 CP
Lungime14 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Max. Flux în aer liberCFM 3400
Fază1
RPM1425 RPM
TipAxial
Voltaj220V AC
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux în aer liberCurent trasConducta Dia.VoltajLăţimeMaterial pentru conducteMaterial ventilatorfinalizareaPreț
ALLEGRO SAFETY 9525 Suflant metalic standard AC axial, 115 V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7 9525CFM 46507.2A20 "115V AC22 "Vinil, poliesterPolipropilenăAcoperit cu pulbere epoxidica, acoperit cu PVC€2,238.25
Suflant standard axial ALLEGRO SAFETY 9525-E, 20 inchi dia., 220 V | AG8FQP 9525-ECFM 46507.2A20 "115V AC22 "VinilinPolipropilenă armată cu sticlăAcoperit din PVC€2,615.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-E Suflantă standard, 16 inchi dia., 220 V
€2,355.05 /unitate