Suflant standard axial ALLEGRO SAFETY 9525-E, 20 inchi dia., 220 V | AG8FQP

ALLEGRO SAFETY 9525-E Suflantă axială standard, 20 inchi dia., 220 V

În stoc
Articol: AG8FQP Model: 9525-E

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,615.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras7.2A
Conducta Dia.20 "
Material pentru conducteVinilin
Material ventilatorPolipropilenă armată cu sticlă
finalizareaAcoperit din PVC
Frecvență60 Hz
Distanța grătarului5 / 16 "
Înălţime22 1 / 2 "
HP1/2 CP
Lungime19 "
MaterialOţel
Max. Flux în aer liberCFM 4650
RPM max1725 RPM
Configurare plug NEMA5-15
Numărul de lame3
Fază1
Temp. Rezistenţă180 de grade F
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux în aer liberCurent trasConducta Dia.VoltajLăţimeMaterial pentru conducteMaterial ventilatorfinalizareaPreț
ALLEGRO SAFETY 9525 Suflant metalic standard AC axial, 115 V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7 9525CFM 46507.2A20 "115V AC22 "Vinil, poliesterPolipropilenăAcoperit cu pulbere epoxidica, acoperit cu PVC€2,238.25
Suflant standard ALLEGRO SAFETY 9515-E, 16 inchi dia., 220 V | AG8FPU 9515-ECFM 34003.7A16 "220V AC18 "-Polipropilenă armată cu sticlăAcoperit cu pulbere epoxidică€2,355.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-E Suflantă axială standard, 20 inchi dia., 220 V
€2,615.38 /unitate