Sistem de suflare din plastic ALLEGRO SAFETY 9520-46M DC, cu MVP de 12 inchi | AG8FQD 32MZ77

ALLEGRO SAFETY 9520-46M Sistem de suflare din plastic DC, cu MVP de 12 inchi

În stoc
Element: AG8FQD Model: 9520-46MCrucea Ref: 32MZ77

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,326.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriOrange, galben
Curent tras25A
Conducta Dia.12 "
Înălţime17 "
HP1/4 CP
Lungime27 "
Materialpolietilenă
Material de construcțiepolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 1330
RPM4200 RPM
TipAxial
Voltaj12V c.c.
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasHPMax. Flux în aer liberRPMVoltajPreț
Sistem de suflare din plastic ALLEGRO SAFETY 9520-43M AC, cu MVP de 12 inchi | AG8FQC 32MZ76 9520-43M11A1 CPCFM 18423400 RPM115/230V AC€2,369.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9520-46M Sistem de suflare din plastic DC, cu MVP de 12 inchi
€2,326.87 /unitate