ALLEGRO SAFETY 9546-25 Suflant axial din plastic DC, 12 inchi dia., cu recipient și conducte de 25 picioare | AG8FVG

ALLEGRO SAFETY 9546-25 Suflantă axială din plastic DC, 12 inchi dia., cu recipient și conducte de 25 picioare

În stoc
Articol: AG8FVG Model: 9546-25

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,441.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu15 ft.
Curent tras22A
Conducta Dia.12 "
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Amplificatoare cu siguranță30A
Tip siguranțăInline 30A
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime17 "
HP1/4 CP
Lungime27 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 1330
RPM max3800 RPM
Numărul de lame6
Tipul comutatoruluiRocker On/Off încorporat
TipAxial
Voltaj12V c.c.
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
ALLEGRO SAFETY 9546-15 Suflant axial din plastic DC, 12 inchi dia., cu recipient și conducte de 15 picioare | AG8FVF 9546-15€1,336.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9546-25 Suflantă axială din plastic DC, 12 inchi dia., cu recipient și conducte de 25 picioare
€1,441.90 /unitate