ALLEGRO SAFETY 9871-01 Telecomanda Co Alarmă, Dimensiune 9-1/2 x 10 x 8 inch | AD2ZDP 3WYV7

ALLEGRO SAFETY 9871-01 Alarmă de la distanță Co, 9-1/2 x 10 x 8 inch

În stoc
Articol: AD2ZDP Model: 9871-01Crucea Ref: 3WYV7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€888.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarmă CO la distanță
Lungime cablu7 1 / 2 "
Dimensiunea cablului18/2 AWG SJOW
Înălţime10 1 / 2 "
Lungime9 1 / 4 "
Sursa de putereBaterie alcalină 9V DC
Nivelul sunetului90 dB
Voltaj300V
Lăţime7 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8531100045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluÎnălţimeLăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9871-01EC Economy Telecomanda Alarma CO | CD4UWG 9871-01EC25 ft.6 1 / 2 "5 1 / 2 "€425.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9871-01 Alarmă de la distanță Co, 9-1/2 x 10 x 8 inch
€888.12 /unitate