ALLEGRO SAFETY 9878-40 Panou de filtrare a aerului de perete, cu monitor CO, 8 lucrători | AG8GGW

Allegro 9878-40 Panou de filtrare a aerului de perete, cu monitor CO, 8 lucrători

În stoc
Articol: AG8GGW Model: 9878-40

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,881.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou de filtrare portabil
consum de aerCFM 100
Setare alarmă10 ppm
CuloriNegru
AfişaCristal lichid
finalizareaPudră acoperită
Gama de debit0 - 1 lpm
Înălţime14 "
Lungime25 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Sursa de putereAdaptor de alimentare de la 115 V AC la 9 V DC pentru alimentare continuă, baterie alcalină de 9 V DC
Domeniul de presiune5 la 125 psi
Tip regulatorPresiune ridicata
SenzorElectrochimic înlocuibil
Nivelul sunetului90 dB
StilSistem montat pe perete, 8 muncitori
TipPanou, filtrare aer
VizualSemnal luminos LED de alimentare externă
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilconsum de aerCuploareTipLăţimeÎnălţimeLungimeOamenii slujițiPreț
ALLEGRO SAFETY 9875-40H Panou de filtrare cu montare pe perete, cuplaje Hansen, 0 până la 160 psi | AF3PTW 8AN62 9875-40H--Hansen----5€6,894.69
ALLEGRO SAFETY 9873-40H Panou de filtrare cu montare pe perete, cuplaj Hansen, 1 persoană deservită | AF3TPK 8CVH9 9873-40H--Hansen----1€2,565.13
ALLEGRO SAFETY 9873-40I Panou pentru filtru de aer de perete pentru un singur lucrător, 15 CFM | AF4CCX 8PKC4 9873-40I--Schrader----1€4,382.27
ALLEGRO SAFETY 9872-40H Panou de filtrare cu montare pe perete, cuplaj Hansen, 0 până la 160 psi | AF4WQK 9MJA8 9872-40H--Hansen----2€5,965.31
ALLEGRO SAFETY 9872-40 Panou de filtrare a aerului de perete, cu monitor CO, 2 lucrători | AG8GEM 9872-40Fixat la 2 ieșiri--Sistem de filtrare6"12 "13 "-€3,158.46
ALLEGRO SAFETY 9872-40W/O Panou de filtrare a aerului de perete, fără monitor CO, 2 lucrători | AG8GEN 9872-40W / OFixat la 2 ieșiri fără monitor CO--Panou de filtrare6"12 "13 "-€1,664.13
ALLEGRO SAFETY 9873-40 Panou de filtrare a aerului de perete, cu monitor CO, 1 muncitor | AG8GFK 9873-40Montat pe perete, 1 panou de filtrare pentru lucrătorCFM 15-Panou de filtrare cu monitor CO8 1 / 4 "7 3 / 4 "21 1 / 4 "-€2,780.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Allegro 9878-40 Panou de filtrare a aerului de perete, cu monitor CO, 8 lucrători
€4,881.95 /unitate