Controler de temperatură a aerului ALLEGRO SAFETY 9990 | AD2YZY 3WXL9

Controler de temperatură a aerului ALLEGRO 9990

În stoc
Element: AD2YZY Model: 9990Crucea Ref: 3WXL9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€824.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de temperatură a aerului
Presiunea aerului55 la 120 psi
Materialul centuriiNailon
Diametru1 1 / 2 "
Material de montajOţel inoxidabil
Dimensiune de montare1 / 4 "
Tipul de montajpriză Hansen
Lungime8 1 / 8 "
MaterialAluminiu
Material învelișPiele
TipVârtej

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS9019200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Controler de temperatură a aerului ALLEGRO 9990
€824.89 /unitate