Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY NV37-25 Lentila de schimb peel off, 50 per pachet | AG8GUD

ALLEGRO SAFETY Lentila de schimb NV37-25 peel off, 50 per pachet

În stoc
Articol: AG8GUD Model: NV37-25
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
€108.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolObiectiv de schimb
Material pelerinaNailon
Dimensiune pelerina28 "
Material pentru tubul descendentPVC
Dimensiunea tubului oblic33 "
Dimensiunea curelei de suspendare5 3 / 8 "
Material lentile interioarePolicarbonat
Dimensiunea lentilei interioare12 1/2 "x 6"
Materialul obiectivului exteriorCo-poliester
Dimensiunea exterioară a lentilei13 1 / 2 "x 6 7 / 8"
StilAer furnizat
TipCasca de sablare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6507000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Lentila interioară de schimb ALLEGRO SAFETY NV37-22, 10 per pachet | AG8GUA NV37-22€92.40
Lentila exterioară de schimb ALLEGRO SAFETY NV37-24, 50 per pachet | AG8GUC NV37-24€94.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY Lentila de schimb NV37-25 peel off, 50 per pachet
€108.34 /unitate