ALLIED TUBE & CONDUIT 583468 Imc Conduit 2 inch 10 feet lungime oțel | AE3YGV 5GUJ2

ALLIED TUBE & CONDUIT 583468 Imc Conduit 2 inch 10 picioare lungime oțel

Articol: AE3YGV Model: 583468Crucea Ref: 5GUJ2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€163.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConducta IMC
Material de bazăMetalic
În interiorul Dia.2-11/64 "
MaterialOțel galvanizat
Lungimea nominală10 ft.
Diametrul exterior nominal.2-23/64 "
Dimensiunea comerțului2"
TipIMC
Grosimea peretelui3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.88
Înălțimea navei (cm)5.99
Lungimea navei (cm)5.99
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS7306305025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
ALLIED TUBE & CONDUIT 583476 Imc Conduit 2-1/2 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YGW 5GUJ3 5834762-37/64 "2-55/64 "2.5 "9 / 64 "€264.93
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 583500 Imc Conduit 4 inch 10 feet lungime oțel | AE3YGX 5GUJ6 5835004.187 "4-15/32 "4"9 / 64 "€421.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 583468 Imc Conduit 2 inch 10 picioare lungime oțel
€163.12 /unitate