ALLIED TUBE & CONDUIT 583500 Imc Conduit 4 inch 10 feet lungime oțel | AE3YGX 5GUJ6

ALLIED TUBE & CONDUIT 583500 Imc Conduit 4 inch 10 picioare lungime oțel

Articol: AE3YGX Model: 583500Crucea Ref: 5GUJ6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€547.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConducta IMC
Material de bazăMetalic
În interiorul Dia.4.187 "
MaterialOțel galvanizat
Lungimea nominală10 ft.
Diametrul exterior nominal.4-15/32 "
Dimensiunea comerțului4"
TipIMC
Grosimea peretelui9 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.921
Înălțimea navei (cm)11.34
Lungimea navei (cm)11.34
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS7306305032
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
ALLIED TUBE & CONDUIT 583468 Imc Conduit 2 inch 10 feet lungime oțel | AE3YGV 5GUJ2 5834682-11/64 "2-23/64 "2"3 / 32 "€150.81
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 583476 Imc Conduit 2-1/2 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YGW 5GUJ3 5834762-37/64 "2-55/64 "2.5 "9 / 64 "€293.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 583500 Imc Conduit 4 inch 10 picioare lungime oțel
€547.39 /unitate