Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1387 Cap de tăiere cu perforare, 48 mm dia., 1.7 in lățime | AG8XYE

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1387 Cap de tăiere cu perforare, 48 mm diametru, 1.7 inci lățime

În stoc
Articol: AG8XYE Model: AX1387
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
€54.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHollow Punch
Diametru48mm
Înălţime1.7 "
Lungime2.3 "
MaterialOțel călit
Se montează peMâner
Nu de piese1
Număr de bucați1
Sistem de măsurareImperial/Metric
Lăţime1.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sistem de blocare patentat; Design unic; Capete de tăiere din oțel călit

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruÎnălţimeNu de pieseSistem de măsurarePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1360 Cap de tăiere cu perforare, 2 mm diametru, 0.08 mm lungime | AG8XXA AX1360-2mm0.6 "-Imperial/Metric€22.25
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1361 Cap de tăiere cu perforare, 3 mm dia. | AG8XXB AX1361-3mm0.6 "-Imperial/Metric€22.25
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1362 Cap de tăiere cu perforare, 4 mm dia. | AG8XXC AX1362-4mm0.6 "-Imperial/Metric€22.25
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1363 Cap de tăiere cu perforare, 5 mm dia. | AG8XXD AX1363-5mm0.6 "-Imperial/Metric€22.25
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1364 Cap de tăiere cu perforare, 6 mm dia. | AG8XXE AX1364-6mm0.6 "-Imperial/Metric€22.25
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1365 Cap de tăiere cu perforare, 7 mm dia. | AG8XXF AX1365-7mm0.6 "-Imperial/Metric€22.25
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1366 Cap de tăiere cu poanson, 8 mm Dia. | AG8XXG AX1366-8mm0.6 "-Imperial/Metric€22.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1387 Cap de tăiere cu perforare, 48 mm diametru, 1.7 inci lățime
€54.05 /unitate