Discul de tăiere superioară Allpax AX1400 este o piesă de schimb pentru tăietoarele rotative de garnituri Allen MM3, M3 și SM4. Această unitate oferă o adâncime de tăiere de 1.5 inci și este utilizată cu Suport pentru menghina AX7000 și Suport de banc AX7001 tăietoare de garnituri în stil rotativ. Discul de tăiere al mărcii este ideal pentru tăierea materialelor nemetalice ale garniturii, inclusiv fibre dure, plută, teflon și cauciuc. Discul de tăiere Allpax AX1400 are o construcție durabilă din oțel tratat termic pentru o rigiditate structurală îmbunătățită și o rezistență excelentă la coroziune. Raptor Supplies, un distribuitor de încredere al discului de tăiere superioară Allpax AX1400, oferă de asemenea disc de tăiere de jos având o adâncime de tăiere de 1.6 inci pentru tăietoarele de garnituri M3.
Utilizari:
Discul de tăiere superior Allpax AX1400 oferă o combinație largă de caracteristici. Este potrivit pentru operațiuni grele, cum ar fi fabricarea de cauciuc, plută, teflon și fibre dure în fabrici de procesare a retortei, fabrici de bere, centrale electrice, rafinării de petrol, echipamente de sterilizare farmaceutică și alimentară și autoclave și fabrici nutraceutice.
Caracteristici:
- Discul de tăiere superioară Allpax AX1400 este o piesă de schimb pentru frezele rotative pentru garnituri Allen MM3, M3 și SM4 și este utilizat cu frezele rotative pentru garnituri AX7000 și AX7001.
- Acest disc de tăiere AX1400 este proiectat pentru a tăia atât materiale metalice, cât și nemetalice pentru inele, flanșe și garnituri de formă neregulată, cum ar fi cauciucul, pluta, teflonul și fibrele dure în industria berii, centralele electrice, rafinarea petrolului, industria farmaceutică și sterilizarea alimentelor.
- Discul de tăiere AX1400 are o construcție din oțel rezistent la coroziune, care este tratată termic pentru a oferi durabilitate și rigiditate structurală îmbunătățite.
- Are o adâncime de tăiere de 1.5 inci și o înălțime de 0.25 inci.
- Acest disc Allpax AX1400 este capabil să taie garnituri cu lățimi ale feței cuprinse între 1/2 și 8-3/4 inci.
Accesorii compatibile:
- Allpax AX7000: Dispozitivele de tăiere a garniturii M3 în stil rotativ au cadre din fontă rezistente, cu gât de 7 inchi și sunt ideale pentru tăierea materialelor nemetalice pentru garnituri, cum ar fi fibra, pluta și cauciucul, cu o grosime de până la 1/4 inci. Aceste tăietoare de garnituri sunt acționate cu manivelă, ceea ce ajută la tăierea cu ușurință a garniturilor și dispun de discuri rotative de tăiere din oțel pentru scule de lungă durată, tratate termic.
-
- Allpax AX7001: Frezele rotative SM4 pentru garnituri au cadru din fontă de calitate industrială și gât de 8.75 inchi pentru tăierea precisă a garniturilor cu flanșe, inele și forme neuniforme. Aceste tăietoare de garnituri cu manivelă taie confortabil garniturile având lățimi ale feței de 1/2 până la 8-3/4 inci; 3 inch ID la 28 inch diametru exterior.
-
- Allpax AX1430: Această cheie cheie (cu un știft sau cârlig) este folosită pentru a strânge și slăbi gulerele filetate, robinetele, inelele de reținere, țevile și arborii montate pe discul de tăiere.
Standarde și aprobări:
- Discurile de tăiere superioară Allpax AX1400 sunt fabricate în conformitate cu standardele OSHA pentru a asigura siguranța maximă a utilizatorului și performanța optimă a garniturii.
Instalare:
În timp ce decuplați pârghia uzată a discului de tăiere, utilizați a cheie cheie și puneți-l în găurile corespunzătoare din discul de tăiere superior. Discul de tăiere superior este slăbit ținând cheia cheie și rotind maneta manivelei în sens invers acelor de ceasornic. Poate fi necesar să dați manivelei o lovitură puternică cu palma pentru a slăbi discul de tăiere. Așezați discul de tăiere ascuțit Allpax AX1400 pe arborele superior și strângeți-l ținând cu cheia și rotind maneta manivela în sensul acelor de ceasornic.
Întrebări frecvente:
Î. Care este cel mai bun material de garnitură pentru ulei?
A. Garniturile din cauciuc nitril (Buna N) oferă o rezistență superioară la ulei și pot fi folosite pentru o varietate de uleiuri rafinate. Nitrilul este cel mai des folosit material pentru etanșarea uleiului.
Î. Care dintre acestea este mai bună - garnituri din plută sau cauciuc?
A. Atât pluta, cât și cauciucul oferă cea mai bună soluție, dar se vor scurge într-o chestiune de timp. Totul depinde de cât de bine așezi garnitura.
Î. Cum decid ce tip de tăietor de garnituri este potrivit pentru aplicația mea?
A. Dispozitivele portabile de tăiere a garniturilor în stil extensie sunt ușoare și au o natură compactă, ceea ce le face ideale pentru fabricarea și modelarea garniturii pe teren. Aceste tăietoare de garnituri sunt de obicei preferate pentru tăierea materialelor de garnitură nemetalice sau nerigide. În timp ce tăietoarele de garnituri de tip rotativ sunt unelte grele care sunt montate într-o menghină, prinse în poziție verticală sau fixate pe un banc de lucru. Aceste unități sunt ideale pentru o locație fixă și sunt de obicei preferate pentru forjarea mai multor materiale metalice sau rigide, precum și a garniturilor neregulate, în formă de flanșă.
Î. Care sunt cele mai comune 5 materiale pentru garnituri folosite?
A. Garniturile sunt de obicei fabricate dintr-un material plat, cum ar fi metal, plută, pâslă, neopren, hârtie, cauciuc; silicon, cauciuc nitrilic, fibră de sticlă și politetrafluoretilenă.
Î. Care sunt diferitele tipuri de garnituri?
A. Există, în principiu, trei tipuri de garnituri folosite pentru a face partea de îmbinare a recipientului să fie etanșă:
- Garnitura nemetalica.
- Garnitura metalica.
- Garnitura din compozit.
Î. Care este diferența dintre garniturile metalice și nemetalice?
A. După cum sugerează și numele, garniturile semimetalice sunt construite atât din materiale metalice, cât și din materiale nemetalice. Garniturile metalice oferă rezistență și elasticitate, în timp ce porțiunea nemetalică permite o conformare și etanșare confortabilă.