Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1860 Kit de perforare cu putere, tampon de perforare de 3-1/2 x 7-1/2 inch, 10 bucăți/kit | AG8XZP

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de perforare AX1860, tampon de perforare de 3-1/2 x 7-1/2 inch, 10 bucăți/kit

În stoc
Articol: AG8XZP Model: AX1860

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€243.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKitul Power Punch
Tip de închidereBlocare rapidă, mecanism de eliberare rapidă
Înălţime3.1 "
Include(1) Cap de tăiere cu perforare 1/4"(1) Cap de tăiere cu perforare 3/8"(1) Cap de tăiere cu perforare 1/2"(1) Cap de tăiere cu perforare 5/8"(1) 3/4 " Cap de tăiere cu perforare (1) Cap de tăiere cu perforare 7/8" (1) Cap de tăiere cu perforare cu putere de 1" (1) Centrare cu perforare cu putere
Lungime10 3 / 5 "
Număr de bucați10
TipPutere Putere
Lăţime7.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)20.57
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Oțel forjat, de înaltă rezistență; Știft de centrare unic; Mecanism exclusiv de blocare cu snap, de eliberare rapidă; Margini de tăiere șlefuite fin pentru poansonuri curate; Pern de putere

Variante de produs

ProdusModelIncludeNumăr de bucațiLăţimePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1861 Kit de perforare cu putere, 3-1/2 x 7-1/2 inch Pad de perforare, 16 bucăți/kit | AG8XZQ AX1861(1) Cap de tăiere cu perforare 1/4"(1) Cap de tăiere cu perforare 5/16"(1) Cap de tăiere cu perforare 3/8"(1) Cap de tăiere cu perforare 7/16"(1) 1/2 " Cap de tăiere cu perforare cu putere(1) Cap de tăiere cu perforare cu putere de 9/16" (1) Cap de tăiere cu perforare cu putere de 5/8" (1) Pungere cu putere de 11/16"167 1 / 5 "€323.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de perforare AX1860, tampon de perforare de 3-1/2 x 7-1/2 inch, 10 bucăți/kit
€243.68 /unitate