VESTIL Carucioare cu cilindru seria CYL


Filtru
Lungimea bazei: 15 1 / 2 " , Lățimea bazei: 12 " , Baterie inclusă: Nu , Capacitate: 500 lbs. , Culoare: Albastru , Roți blocabile: Nu , Material: Oţel , Max. Diametrul cilindrului: 11 1 / 2 " , Număr de roți: 4 , Număr de roți fixe: 2 , Număr de ghidaje cu role: 2 , Diametru ghidaj role: 4" , Înălțimea ghidajului rolei: 1 1 / 4 " , Tip role: Cauciuc dur , Diametrul roții: 10 " , Materialul roții: Cauciuc dur , Lățimea roții: 2 1 / 2 "
StilModelAdâncimeÎnălţimeLungimeTip roatăLăţimePreț (ex. TVA)
A
CYL-D-1-HR
25 "54 "25 "Fixed15 3 / 8 "€415.64
B
CYL-D-1-PN
25 "54 "25 "Pneumatic, Fix16 5 / 8 "€416.03
C
CYL-DLX-1-HR
27 "51 3 / 8 "27 "Cauciuc dur19 "€581.87
D
CYL-DLX-1-PN
27 "51 3 / 8 "27 "Pneumatic19 "€587.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?