VESTIL CYL-D-1-PN Cilindru de ridicare, cu roți pneumatice

În stoc
Articol: AG7PRZ Model: CYL-D-1-PN

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€416.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru Dolly
Lungimea bazei15 1 / 2 "
Lățimea bazei12 "
Baterie inclusăNu
Capacitate500 lbs.
CuloriAlbastru
Capacitatea cilindrului1
Adâncime25 "
Înălţime54 "
Lungime25 "
Roți blocabileNu
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.11 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului15 1 / 2 "
Lățimea plăcii nasului12 "
Numărul de cilindri1
Numărul de roți2
Inălțime totală54 "
Lungime totală25"
Lățimea totală16 5 / 8 "
Diametrul roții.10 "
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic, Fix
Lățimea roții2 1 / 2 "
Lăţime16 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)137.4
Lungimea navei (cm)63.66
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeTip roatăLăţimePreț
VESTIL CYL-D-1-HR Cilindru de ridicare, cu roți din cauciuc dur | AG7PRY CYL-D-1-HR25 "54 "25 "Fixed15 3 / 8 "€415.64
VESTIL CYL-DLX-1-HR Cilindru de ridicare Deluxe, roți din cauciuc dur | AG7PTC CYL-DLX-1-HR27 "51 3 / 8 "27 "Cauciuc dur19 "€581.86
VESTIL CYL-DLX-1-PN Cilindru de ridicare Deluxe, roți pneumatice | AG7PTD CYL-DLX-1-PN27 "51 3 / 8 "27 "Pneumatic19 "€587.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-D-1-PN Cilindru de ridicare, cu roți pneumatice
€416.02 /unitate