VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe Cilindru de ridicare, roți pneumatice

În stoc
Articol: AG7PTD Model: CYL-DLX-1-PN

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€587.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru Dolly
Lungimea bazei15 1 / 2 "
Lățimea bazei12 "
Baterie inclusăNu
Capacitate500 lbs.
CuloriAlbastru
Capacitatea cilindrului1
Adâncime27 "
Înălţime51 3 / 8 "
Lungime27 "
Roți blocabileNu
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.11 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului15 1 / 2 "
Lățimea plăcii nasului12 "
Numărul de roți rotative4
Numărul de cilindri1
Numărul de roți fixe2
Numărul de ghidaje cu role2
Numărul de roți2
Inălțime totală51 3 / 8 "
Lungime totală27"
Lățimea totală19 "
Ghid cu role Dia.4"
Înălțimea ghidajului cu role1 1 / 4 "
Tip roleCauciuc dur
Diametrul roții.10 "
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții2 1 / 2 "
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)130.65
Lungimea navei (cm)68.74
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeTip roatăLăţimePreț
VESTIL CYL-D-1-HR Cilindru de ridicare, cu roți din cauciuc dur | AG7PRY CYL-D-1-HR25 "54 "25 "Fixed15 3 / 8 "€415.64
VESTIL CYL-D-1-PN Cilindru de ridicare, cu roți pneumatice | AG7PRZ CYL-D-1-PN25 "54 "25 "Pneumatic, Fix16 5 / 8 "€416.02
VESTIL CYL-DLX-1-HR Cilindru de ridicare Deluxe, roți din cauciuc dur | AG7PTC CYL-DLX-1-HR27 "51 3 / 8 "27 "Cauciuc dur19 "€581.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe Cilindru de ridicare, roți pneumatice
€587.23 /unitate