Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 50030N-4-1/8-PK5 Conector mamă 4 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 5 | AB4CBV 1WUP5

ALPHA FITTINGS 50030N-4-1/8-PK5 Conector mamă 4mm Dimensiune tub alamă - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB4CBV Model: 50030N-4-1/8-PK5Crucea Ref: 1WUP5
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
€39.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub x FNPT
Materialul garnituriiCauciuc
Dimensiune hexagonală13mm
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistem universal de filet compatibil cu filete inch și metrice

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 50030N-3-M5-PK5 Conector mamă 3mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 5 | AB4CBU 1WUP4 50030N-3-M5-PK5Tub x Femei9mm5mm3mm5€54.97
ALPHA FITTINGS 50030N-5-1/8-PK5 Conector mamă 5 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 5 | AB4CBW 1WUP6 50030N-5-1/8-PK5Tub x FNPT13mm1 / 8 "5mm5€35.47
ALPHA FITTINGS 50030N-6-1/4-PK5 Conector mamă 6 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 5 | AB4CBX 1WUP7 50030N-6-1/4-PK5Tub x FNPT16mm1 / 4 "6mm5€47.47
ALPHA FITTINGS 50030N-6-1/8-PK5 Conector mamă 6 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 5 | AB4CBY 1WUP8 50030N-6-1/8-PK5Tub x FNPT13mm1 / 8 "6mm5€37.13
ALPHA FITTINGS 50030N-8-1/4-PK5 Conector mamă 8 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 5 | AB4CBZ 1WUP9 50030N-8-1/4-PK5Tub x FNPT17mm1 / 4 "8mm5€46.49
ALPHA FITTINGS 50030N-8-1/8-PK5 Conector mamă 8 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 5 | AB4CCA 1WUR1 50030N-8-1/8-PK5Tub x FNPT19mm1 / 8 "8mm5€42.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 50030N-4-1/8-PK5 Conector mamă 4mm Dimensiune tub alamă - Pachet de 5
€39.75 /ambalaj