Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 50050N-8-PK5 Racord perete 8mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CCT 1WUT8

ALPHA FITTINGS 50050N-8-PK5 Uniune perete 8mm Dimensiunea tubului din alamă - Pachet de 5

În stoc
Element: AB4CCT Model: 50050N-8-PK5Crucea Ref: 1WUT8
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
€103.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Bulkhead
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub
Materialul garnituriiCauciuc
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistem universal de filet compatibil cu filete inch și metrice

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 50050N-10-PK3 Racord perete 10 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 3 | AB4CCM 1WUT3 50050N-10-PK310mm3€80.31
ALPHA FITTINGS 50050N-12-PK3 Racord perete 12 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 3 | AB4CCN 1WUT4 50050N-12-PK312mm3€96.47
ALPHA FITTINGS 50050N-4-PK5 Racord perete 4mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CCP 1WUT5 50050N-4-PK54mm5€83.03
ALPHA FITTINGS 50050N-5-PK5 Racord perete 5mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CCQ 1WUT6 50050N-5-PK55mm5€88.87
ALPHA FITTINGS 50050N-6-PK5 Racord perete 6mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CCR 1WUT7 50050N-6-PK56mm5€98.23
ALPHA FITTINGS 88050-04 Uniune perete 1/4 inch alamă placată cu nichel - Pachet de 10 | AE9UUG 6MN24 88050-041 / 4 "10€154.20
ALPHA FITTINGS 88050-06 Uniune perete 3/8 inch alamă placată cu nichel - Pachet de 10 | AE9UUH 6MN25 88050-063 / 8 "10€225.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 50050N-8-PK5 Uniune perete 8mm Dimensiunea tubului din alamă - Pachet de 5
€103.47 /ambalaj