Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 50130N-8-PK5 Cot de unire 90 de grade 8 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 5 | AB4CDY 1WUX9

ALPHA FITTINGS 50130N-8-PK5 Cot de unire 90 de grade 8 mm Dimensiunea tubului - Pachet de 5

În stoc
Element: AB4CDY Model: 50130N-8-PK5Crucea Ref: 1WUX9
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
€72.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub
Materialul garnituriiCauciuc
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistem universal de filet compatibil cu filete inch și metrice

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 50130N-10-PK3 Cot de unire 90 de grade 10 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CDQ 1WUX2 50130N-10-PK310mm3€53.68
ALPHA FITTINGS 50130N-12-PK3 Cot de unire 90 de grade 12 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CDR 1WUX3 50130N-12-PK312mm3€68.70
ALPHA FITTINGS 50130N-14-PK3 Cot de unire 90 de grade 14 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 3 | AB4CDT 1WUX4 50130N-14-PK314mm3€90.05
ALPHA FITTINGS 50130N-3-PK5 Cot de unire 90 de grade 3 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 5 | AB4CDU 1WUX5 50130N-3-PK53mm5€75.96
ALPHA FITTINGS 50130N-4-PK5 Cot de unire 90 grade 4 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 5 | AB4CDV 1WUX6 50130N-4-PK54mm5€63.40
ALPHA FITTINGS 50130N-5-PK5 Cot de unire 90 de grade 5 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 5 | AB4CDW 1WUX7 50130N-5-PK55mm5€64.65
ALPHA FITTINGS 50130N-6-PK5 Cot de unire 90 de grade 6 mm Dimensiunea tubului - Pachet De 5 | AB4CDX 1WUX8 50130N-6-PK56mm5€60.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 50130N-8-PK5 Cot de unire 90 de grade 8 mm Dimensiunea tubului - Pachet de 5
€72.94 /ambalaj