Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 50210N-4-1/8-PK5 T de ramificare pivotantă Dimensiunea tubului de 4 mm - Pachet De 5 | AB4CEH 1WUY9

ALPHA FITTINGS 50210N-4-1/8-PK5 T de ramuri pivotante Dimensiunea tubului de 4 mm - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB4CEH Model: 50210N-4-1/8-PK5Crucea Ref: 1WUY9
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
€86.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pivotant
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub x MNPT
Materialul garnituriiCauciuc
Dimensiune hexagonală13mm
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistem universal de filet compatibil cu filete inch și metrice

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1/2-PK3 T de ramuri pivotante Dimensiunea tubului de 10 mm - Pachet De 3 | AB4CDZ 1WUY1 50210N-10-1/2-PK3Tub x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€96.91
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1/4-PK3 T de ramuri pivotante Dimensiunea tubului de 10 mm - Pachet De 3 | AB4CEA 1WUY2 50210N-10-1/4-PK3Tub x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€87.87
ALPHA FITTINGS 50210N-10-3/8-PK3 T de ramuri pivotante Dimensiunea tubului de 10 mm - Pachet De 3 | AB4CEB 1WUY3 50210N-10-3/8-PK3Tub x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€80.31
ALPHA FITTINGS 50210N-12-1/2-PK3 T de ramuri pivotante Dimensiunea tubului de 12 mm - Pachet De 3 | AB4CEC 1WUY4 50210N-12-1/2-PK3Tub x MNPT22mm1 / 2 "12mm3€104.77
ALPHA FITTINGS 50210N-12-3/8-PK3 T de ramificare pivotantă Dimensiunea tubului de 12 mm - Pachet De 3 | AB4CED 1WUY5 50210N-12-3/8-PK3Tub x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€85.89
ALPHA FITTINGS 50210N-14-1/2-PK3 T de ramuri pivotante Dimensiunea tubului de 14 mm - Pachet De 3 | AB4CEE 1WUY6 50210N-14-1/2-PK3Tub x MNPT22.5mm1 / 2 "14mm3€131.53
ALPHA FITTINGS 50210N-14-3/8-PK3 T de ramuri pivotante Dimensiunea tubului de 14 mm - Pachet De 3 | AB4CEF 1WUY7 50210N-14-3/8-PK3Tub x MNPT17mm3 / 8 "14mm3€121.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 50210N-4-1/8-PK5 T de ramuri pivotante Dimensiunea tubului de 4 mm - Pachet de 5
€86.65 /ambalaj