Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 50310N-8-PK5 Uniune Y alamă 8 mm Dimensiunea tubului 250 Psi - Pachet De 5 | AB4CGD 1WVD6

ALPHA FITTINGS 50310N-8-PK5 Uniune Y alamă 8 mm Dimensiunea tubului 250 Psi - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB4CGD Model: 50310N-8-PK5Ref încrucișat: 1WVD6
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
€129.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Y
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub
Materialul garnituriiCauciuc
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistem universal de filet compatibil cu filete inch și metrice

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 50310N-3-PK5 Uniune Y Alamă 3 mm Dimensiunea tubului 250 Psi - Pachet De 5 | AB4CFZ 1WVD2 50310N-3-PK53mm5€135.90
ALPHA FITTINGS 50310N-4-PK5 Uniune Y alamă 4 mm Dimensiunea tubului 250 Psi - Pachet De 5 | AB4CGA 1WVD3 50310N-4-PK54mm5€121.61
ALPHA FITTINGS 50310N-5-PK5 Uniune Y alamă 5 mm Dimensiunea tubului 250 Psi - Pachet De 5 | AB4CGB 1WVD4 50310N-5-PK55mm5€124.27
ALPHA FITTINGS 50310N-6-PK5 Uniune Y alamă 6 mm Dimensiunea tubului 250 Psi - Pachet De 5 | AB4CGC 1WVD5 50310N-6-PK56mm5€127.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 50310N-8-PK5 Uniune Y alamă 8 mm Dimensiunea tubului 250 Psi - Pachet de 5
€129.64 /ambalaj