Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 82200N-08 Niplu hexagonal Alama placata cu nichel 1/2 inch | AA9ECQ 1CPD2

ALPHA FITTINGS 82200N-08 Niplu hexagonal Alamă placată cu nichel 1/2 inch

În stoc
Element: AA9ECQ Model: 82200N-08Crucea Ref: 1CPD2
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
€6.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime1.81 "
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă0 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200025
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 82200N-02 Niplu hexagonal Alama placata cu nichel 1/8 inch | AA9ECM 1CPC8 82200N-023 / 7 "0.97 "1 / 8 "€3.82
ALPHA FITTINGS 82200N-04 Niplu hexagonal Alama placata cu nichel 1/4 inch | AA9ECN 1CPC9 82200N-045 / 8 "1.38 "1 / 4 "€3.76
ALPHA FITTINGS 82200N-06 Niplu hexagonal Alama placata cu nichel 3/8 inch | AA9ECP 1CPD1 82200N-062 / 3 "1.41 "3 / 8 "€4.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 82200N-08 Niplu hexagonal Alamă placată cu nichel 1/2 inch
€6.21 /unitate