Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 82520N-06 Street Cot Alamă placată cu nichel 3/8 inch | AA9EDW 1CPG4

ALPHA FITTINGS 82520N-06 Cot de stradă Alamă placată cu nichel 3/8 inch

În stoc
Articol: AA9EDW Model: 82520N-06Crucea Ref: 1CPG4
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
€11.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală1-1/3 "
Lungime1.34 "
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 82520N-02 Street Cot Alamă placată cu nichel 1/8 inch | AA9EDU 1CPG2 82520N-028 / 9 "0.9 "1 / 8 "€8.91
ALPHA FITTINGS 82520N-04 Street Cot Alamă placată cu nichel 1/4 inch | AA9EDV 1CPG3 82520N-041-1/5 "1.2 "1 / 4 "€9.50
ALPHA FITTINGS 82520N-08 Street Cot Alamă placată cu nichel 1/2 inch | AA9EDX 1CPG5 82520N-081-3/5 "1.59 "1 / 2 "€28.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 82520N-06 Cot de stradă Alamă placată cu nichel 3/8 inch
€11.37 /unitate